ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54187291
品番
FAD815XB
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
※画像はイメージです。
Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途
屋内用
長さ(mm)
1198
幅(mm)
32
タイプ
L1500
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100-242
電力(W)
20.7
色温度(K)
6500〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.2
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2842
配光角度(°)
69×63(ビーム角139×110拡散配光
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
1〜100
調光の可否
無線調光タイプ
調色の可否
調色可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。