ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの レジ台カウンター
木製ローカウンター 幅90cm 高さ70cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54187476
品番
5236-3201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンターがさらにフレキシブルにリニューアル!配線キャップが天板の左右に増え配線レイアウトにさらに便利です。
用途
【注意】配線キャップ付き アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。
材質
木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
30
天板厚さ(mm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×60×71.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86×29×69.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
632
/
税込
¥
695
北海道地方
数量1につき
¥
1,034
/
税込
¥
1,137
沖縄地方
数量1につき
¥
1,608
/
税込
¥
1,769
離島
数量1につき
¥
1,608
/
税込
¥
1,769