※参考カラー(エクリュ)

木製ローカウンター 幅140cm 高さ70cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54187519 品番5236-3510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,900
販売価格(税別)
19,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンターがさらにフレキシブルにリニューアル!配線キャップが天板の左右に増え配線レイアウトにさらに便利です。

用途【注意】配線キャップ付き アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。 材質木製 低圧メラミン化粧板 質量(kg)23 耐荷重(kg)30 天板厚さ(mm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×60×71.2 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)136×29×69.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,045 / 税込 ¥1,150
北海道地方数量1につき ¥1,710 / 税込 ¥1,881
沖縄地方数量1につき ¥2,660 / 税込 ¥2,926
離島数量1につき ¥2,660 / 税込 ¥2,926

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする