※参考カラー(エクリュ)
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの レジ台カウンター
木製ローカウンター 幅140cm 高さ70cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54187528
品番
5236-3515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,900
販売価格(税別)
¥
19,000
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンターがさらにフレキシブルにリニューアル!配線キャップが天板の左右に増え配線レイアウトにさらに便利です。
用途
【注意】配線キャップ付き アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。
材質
木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)
23
耐荷重(kg)
30
天板厚さ(mm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
140×60×71.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
136×29×69.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,045
/
税込
¥
1,150
北海道地方
数量1につき
¥
1,710
/
税込
¥
1,881
沖縄地方
数量1につき
¥
2,660
/
税込
¥
2,926
離島
数量1につき
¥
2,660
/
税込
¥
2,926