5236-3535 木製ハイカウンター 幅90cm 高さ100cm ストア・エキスプレス 54187571 5236-3535 木製ハイカウンター 幅90cm 高さ100cm ストア・エキスプレス 54187571 5236-3535 木製ハイカウンター 幅90cm 高さ100cm ストア・エキスプレス 54187571

木製ハイカウンター 幅90cm 高さ100cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54187571 品番5236-3535
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。

用途【注意】可動棚は9.6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売 メーカー品番:5236-3240/3241/3242/3243 をご利用ください。) 配線キャップ付き アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。 材質木製 低圧メラミン化粧板 質量(kg)20 耐荷重(kg)20 天板厚さ(mm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×101.2 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86×56.8×98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥812 / 税込 ¥893
北海道地方数量1につき ¥1,329 / 税込 ¥1,462
沖縄地方数量1につき ¥2,067 / 税込 ¥2,274
離島数量1につき ¥2,067 / 税込 ¥2,274

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする