※参考カラー
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの レジ台カウンター
木製ハイカウンター 幅120cm 高さ100cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54187616
品番
5236-3575
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,100
販売価格(税別)
¥
21,000
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
用途
【注意】可動棚は9.6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売 メーカー品番:5236-3244/3245/3246/3247 をご利用ください。) 配線キャップ付き アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。
材質
木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
20
天板厚さ(mm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×60×101.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
116×56.8×98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,155
/
税込
¥
1,271
北海道地方
数量1につき
¥
1,890
/
税込
¥
2,079
沖縄地方
数量1につき
¥
2,940
/
税込
¥
3,234
離島
数量1につき
¥
2,940
/
税込
¥
3,234