カラー見本

5236-3241 木製カウンター高さ100cm専用可動棚 幅90cm用 ストア・エキスプレス 54187641 5236-3241 木製カウンター高さ100cm専用可動棚 幅90cm用 ストア・エキスプレス 54187641

木製カウンター高さ100cm専用可動棚 幅90cm用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54187641 品番5236-3241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンター。 付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。

用途【注意】棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。 材質木製 低圧メラミン化粧板 質量(kg)4 耐荷重(kg)20 棚板厚さ(mm)(サブ)18 寸法(幅W×奥行D)(cm)86.2×55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする