福電
耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1巻(50m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(40m)
1巻(50m)
1巻(60m)
1巻(70m)
1巻(80m)
1巻(90m)
1巻(100m)
導体外径(Φmm)
1.2
1.2
1.5
1.8
2.5
3.1
全50種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
54190249
品番
NiGB 0.75SQ (14/0.26)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。
最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。
用途
電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等
その他
【基準電流値】8
サイズ
0.75SQ
長さ(m)
50
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
148以下
導体構成(本/mm)
14/0.26
導体外径(Φmm)
1.2
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
0.1以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
2
耐電圧(V/min)
AC1000
被覆厚さ(mm)
【ガラス編組】0.37
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表