曜日別特売
NiGB 3.5SQ (22/0.45) 耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ > 福電 54190565

耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(70m)
導体外径(Φmm)2.5
内容量1巻(70m)注文コード54190565品番NiGB 3.5SQ (22/0.45)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。
最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。

用途
電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等
その他【基準電流値】25サイズ3.5SQ長さ(m)70導体抵抗(Ω/km)(20℃)31.4以下導体構成(本/mm)22/0.45導体外径(Φmm)2.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.7耐電圧(V/min)AC1000被覆厚さ(mm)【ガラス編組】0.57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする