用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等その他【基準電流値】70サイズ14SQ長さ(m)30導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.23以下導体構成(本/mm)7/12/0.45導体外径(Φmm)5.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)3以上RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.3耐電圧(V/min)AC2000被覆厚さ(mm)【シリグラス編組】0.9、【マイカテープ】0.52
注意
※端末のほつれには十分配慮ください。
※このシリグラス繊維はアスべストを含んでいません。