補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF )

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 公称断面積(sq)0.5 注文コード54192315 品番KX-GS-VVF 1P×0.5SQ(7/0.32)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は公称断面積・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。
防湿、防水性を有した一般的なタイプです。

用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。 長さ(m)20 絶縁抵抗(MΩ/km)500 以上 導体構成(本/mm)7/0.32 導体外径(Φmm)0.96 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)2.8 × 4.6 耐電圧(V/min)AC500 公称断面積(sq)0.5 被覆厚さ(mm)【外被】0.5、【絶縁体】0.4 絶縁体外径(Φmm)1.76
注意
※補償導線は熱電対の種類に適合した種類及び記号、温度に依る使用区分、構成材料、識別(色分け)、熱電対と接続接点温度、補償導線自体の許容誤差がJISで規格化されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする