福電
福電の 検出・センサ
福電の センサ
福電の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF )
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
公称断面積(sq)
0.5
注文コード
54192331
品番
KX-GS-VVF 1P×0.5SQ(7/0.32)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
公称断面積・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。
防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途
熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
長さ(m)
30
絶縁抵抗(MΩ/km)
500 以上
導体構成(本/mm)
7/0.32
導体外径(Φmm)
0.96
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
2.8 × 4.6
耐電圧(V/min)
AC500
公称断面積(sq)
0.5
被覆厚さ(mm)
【外被】0.5、【絶縁体】0.4
絶縁体外径(Φmm)
1.76
注意
※補償導線は熱電対の種類に適合した種類及び記号、温度に依る使用区分、構成材料、識別(色分け)、熱電対と接続接点温度、補償導線自体の許容誤差がJISで規格化されています。