ジョイント遮熱パネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(36枚) 材質【本体】塩化ビニル/特殊ガラス繊維/ポリエステル【ベース】ポリプロピレン 注文コード54194230 品番SJT-30 36枚
参考基準価格(税別)¥34,020 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は材質・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

薄くて軽い 遮熱 ジョイントパネル
太陽光75%カット
汚れに強く 水で流せてお手入れ簡単!
防水性・耐久性に優れています!
屋外の地面の暑さ対策に

用途
・敷くだけ 遮熱対策 ジョイントパネル
・汚れに強くお手入れ簡単!
・防水性・耐久性に優れさまざまな場所でご使用できます!
・遮熱剤配合で夏の強い日差しをカット
・太陽光(約)75%カット
・カッターなどでカットできサイズ調整可能
・敷くだけ 遮熱対策 ジョイントパネル
・汚れに強くお手入れ簡単!
・防水性・耐久性に優れさまざまな場所でご使用できます!
・遮熱剤配合で夏の強い日差しをカット
・太陽光(約)75%カット
・カッターなどでカットできサイズ調整可能
・敷くだけ 遮熱対策 ジョイントパネル
・汚れに強くお手入れ簡単!
・防水性・耐久性に優れさまざまな場所でご使用できます!
・遮熱剤配合で夏の強い日差しをカット
・太陽光(約)75%カット
・カッターなどでカットできサイズ調整可能
材質【本体】塩化ビニル/特殊ガラス繊維/ポリエステル【ベース】ポリプロピレン IV 幅(cm)30 高さ(cm)1.3 奥行き(cm)30
取扱説明書:(1.36MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする