クリーニングクロス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54194528 品番 E-5354
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ポリエステルの超極細繊維で出来た最先端のマイクロファイバークリーニングクロス。
指紋や油汚れをクリーナー液を使わずしっかりとキャッチします。
柔らかな肌触りで、パソコンやタブレットの液晶画面やキーボード、スマートフォン、コピー機などのお手入れにも最適です。

ブラック 質量(g)約10 寸法(cm)約20×20 使用後の手入方法手洗い可能 素材マイクロファイバー(超極細ポリエステル繊維)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする