エツミ
エツミの PCアクセサリー
エツミの PCバッグ/キャリングバッグ
エツミの PCインナーケース
PCクッションポーチ 小物入れM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54194607
品番
E-2393
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
極厚10mmの軽量ウレタン素材を使用したPC収納ケース。
クッション性が高く、すり傷や振動、衝撃からPCをやさしく保護します。
オプション
ブラック
材質
ウレタン
質量(g)
約70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約260×20×195
収納の目安
マウスやテンキー等