ピークビズ PCインナークッションケース 縦型 13.3インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54194711 品番PEAK-IN02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

「すっきり収納」「しっかり保護」「シンプルデザイン」衝撃から中身を守るクッションと、
シンプルなハンドルで、キャリーケースとしてだけでなくバッグインバッグにも安心です。
リュックにも入れやすい縦型タイプ。

オプションブラック 材質ラバーフォーム 質量(g)約180 適合寸法(cm)13.3インチ/32×23まで対応 ※インチ表記は画面サイズの目安です 寸法(幅W×高さH)(cm)外寸:約24×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする