エツミ
エツミの PCアクセサリー
エツミの PCバッグ/キャリングバッグ
エツミの PCインナーケース
ピークビズ PCクッションケース ハンドル付き 15.6インチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54194799
品番
PEAK-IN07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
「すっきり収納」「しっかり保護」「シンプルデザイン」リュックにも入れやすい横型タイプ。
便利なポケット付き。使い勝手の良いダブルファスナーを採用。大きく開く開口部で楽々出し入れ。
オプション
15.6インチ
質量(g)
約240
タイプ
横型 / ハンドル装備
種類
留め具:ファスナー
適合サイズ
15.6インチノートPC
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約440×330×25
ポケット
外側オープンポケット×2