ピークビズ PCショルダー ブラック・13.3インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54194808 品番PEAK-23BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

パソコン収納ポケット付き軽量ショルダーバッグ。
付属のショルダーベルトは着脱可能。前面のファスナーポケットの中にポケットを2個装備。

付属品ショルダーベルト オプションブラック 質量(g)約400 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約310×260×55 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×30×180 / 13.3インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする