軽量ノートパソコンスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54194851 品番E-2312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

15.6インチ以下のノートパソコンやタブレットに対応。
持ち運びを重視した約220gの軽量設計。
広げる・立てる・置くの3ステップ。10段階の角度調整が可能。
デスクワークやオンライン授業等々にお勧めです。
接地面と底面にすべり止めゴムを装備。

付属品専用ケース オプションホワイト 材質ABS 端末使用可能:15.6インチ以下のノートパソコン、タブレット 製品質量(g)約220 収納時寸法(cm)28.1×6×1.8 接地面(mm)60〜215 角度調節10段階の角度調整が可能
注意
※画像は商品イメージで本製品以外は含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする