アルミ合金ノートPCスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54194860 品番E-2314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

肩や腰の負担を軽減。パソコンに角度を付けることで目線がUPし、
正しい姿勢を保つことができるので、長時間のPC作業やオンライン会議も楽にこなせます。
PCは15.6インチまで対応。無段階の角度と高さの調整が可能。

付属品L型レンチ、六角レンチ、滑り止めゴム オプションガンメタリック 寸法(mm)(約)台座部横幅200×奥行き210、PC台部横幅260×高さ225 質量(g)約600 適合サイズ15.6インチまで 角度調節角度、高さの段階調整可能
注意
※画像は商品イメージで本製品以外は含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする