アイメディア
アイメディアの 衣服関連
アイメディアの 衣類 利用者用
アイメディアの インナー 利用者用
リラックスステテコ チェック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54194905
品番
1010074
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
綿100%
サイズ
L
股下(cm)
43
ウエスト(cm)
84〜94
総丈(cm)
71
裾幅(cm)
24
ワタリ(cm)
35
注意
※お尻まわりがゆったりシルエットなステテコです。
※綿100%でサラッとした履き心地。
※部屋着やパジャマとしてはもちろん、ちょっとしたお出かけにも使えます。
※前閉じタイプ。