製品イメージ(別角度写真)

30E0119 パイプジョイント T字90°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195700 30E0119 パイプジョイント T字90°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195700 30E0119 パイプジョイント T字90°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195700 30E0119 パイプジョイント T字90°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195700 30E0119 パイプジョイント T字90°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195700 30E0119 パイプジョイント T字90°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195700

パイプジョイント T字90°クランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)65×50 注文コード54195700 品番30E0119
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。
パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。
分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。
通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。

材質ステンレス316 寸法(mm)65×50 D1M8 仕上鏡面仕上げ 適合パイプ径(Φmm)25 傾斜角度(°)90
注意
※別途六角レンチ(3mm&5mm)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする