メイン画像

パイプベース(ソケット)II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54195840 品番20B0047
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

人気のパイプベース(ソケット)が、さらに使いやすく進化!
「パイプベース(ソケット)II」は、固定力と安定性が向上したリニューアルモデルです。
バウレールなどのパイプにノブネジで締め付けるだけで、工具不要の簡単取付。
新形状のスペーサーにより、パイプとの設置面積が増加し、しっかりと掴んでズレにくくなりました。
Φ22mm・Φ25mm・Φ32mmの3種類のパイプ径に対応しており、様々な船体・シーンで柔軟に使用可能です。
上部にはBMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントが装着でき、
ロッドホルダーや魚探マウントなどの取り付けベースとして最適です。
? 従来モデルより固定力が向上した後継モデル
? 新形状スペーサー採用で、よりしっかりパイプをホールド
? ノブネジで工具不要の簡単取付
? Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプに対応
? BMOフィッシングギアシリーズの各種アタッチメントに対応

材質樹脂/ゴム ブラック 取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
注意
※本製品のソケットは樹脂製です。合わせるアタッチメントは樹脂シャフトタイプのものをお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする