メイン画像

20Z0346 LEDパイプ取付ベースN II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195849 20Z0346 LEDパイプ取付ベースN II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195849 20Z0346 LEDパイプ取付ベースN II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195849 20Z0346 LEDパイプ取付ベースN II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195849 20Z0346 LEDパイプ取付ベースN II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195849 20Z0346 LEDパイプ取付ベースN II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195849

LEDパイプ取付ベースN II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54195849 品番20Z0346
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。
船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、
LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。
LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。
視認性の向上や作業灯の設置に最適です。
パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。
ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。
LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。
パイプベース(ソケット)II
?ノブネジで工具不要の簡単固定
?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm
?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能
?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応
LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)
?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着
?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる
【こんな方におすすめ】
?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方
?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方
?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方

セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II 材質樹脂 ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。 取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする