鳩よけ 鳥よけ キラキラフクロウ 鈴付き 吊り下げ シルバー&レッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54195858 品番AFF-KIF002-SVRD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

表裏で色が異なるフクロウ型で、不審な鳥をしっかり威嚇。
ベランダや畑の害鳥対策にぴったりです。
取り外しできる鈴がついており、音による被害防止も可能です。

用途鳩、カラスなどの害鳥対策として 付属品鈴付き 材質PVC製 【表】シルバー【裏】レッド 質量(g)34 サイズ(cm)35×23 設置方法吊り下げ式 入数1 対象動物鳥類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
鳩よけ
建設業・工事業

鳩よけに購入しました。
1週間で慣れてしまうそうなので
カラスの鳩よけと交換で使用しています。
今のところ無事に(?)来ていない様子です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする