※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
馬印の デスク・テーブル
馬印の デスク周辺用品
馬印の デスクトップパネル
デスクトップ pegvi(ペグヴィ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54196077
品番
DPV-90Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
デスクの間仕切り、小物の収納に便利な、デスク用有孔ボードです。
用途
間仕切りに。
付属品
なし
仕様
自立式、有孔ボード
材質
ボード面:カラーMDF スタンド:スチール製
幅(mm)
867
高さ(mm)
425
奥行(mm)
150
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません