※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
馬印の 机上整理・収納用品
馬印の デスクトレー
脱着式ペントレイ ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54196147
品番
UTR900-W
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
マグネットで簡単に取付出来るペントレイ
付属品
なし
仕様
マグネット脱着式
材質
本体:アルミ製
幅(mm)
848
高さ(mm)
35
奥行(mm)
42