両面接着スポンジシート#2310

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 54196400 品番 NO.2310-150X200X2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。

テープ厚さ(mm)3 基材発泡ウレタンフォーム 幅(mm)150 入数(枚)2 粘着剤アクリル系 テープ長さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50968812
2024-01-16
用途:
鏡工事
APLUS 様 (建設業・工事業)

このミラーマットとミラー専用コーキングだけで施工できます。
定番商品です。

対象商品:
50968812
2023-12-10
用途:
銘板の仮止め

この商品自体1ロットの数量が多く、バラ売りが殆ど無かったので助かります。もう少し大きいサイズもラインナップしていただけるとうれしいです。

対象商品:
50968812
2022-11-13
用途:
高密度発泡断熱材の仮止め
スマイルライフ パートナー 様 (金融・保険業)

5センチ間隔で印刷があり、切断しやすい。
両面共に強力な粘着力が有り良かったです。

対象商品:
50968812
2021-05-25
用途:
姿見鏡を作成

以下の3パーツを3セット組み合わせて1635ミリの姿見鏡を作成しました。
アクリル鏡特有の多少の歪みはでるものの、マグネットで位置変更も可能な鏡が作成できました。

1.モノタロウアクリルミラー品番40741768 320x545ミリ
2.まつうら工業両面接着スポンジシート品番
50968812 300X450ミリ
3.モノタロウマグネットシート品番
17405894 300×500ミリ

1人が参考にしています
対象商品:
50968812
2021-08-17
用途:
鏡を貼る作業

鏡を壁に貼る際には必須アイテム。定番商品です。これとボンドで間違い無いです。★

対象商品:
50968812
2020-01-14
用途:
看板の仮止め
その他業種

間違いない商品。強力粘着でかなりおススメです。また買う。

対象商品:
50968812
2019-06-05
用途:
額縁の固定
オガワ・アパートメントプロダクションズ合同会社 様 (不動産業)

サイズも十分大きくて、切りやすく、シールの皮も剥がしやすい大変良くできた商品でした。

対象商品:
50968812
2019-01-04
用途:
プレート取付

のりが強くスポンジもソフトです
接着剤を併用して凹凸面でも取付できました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする