菊水テープ
菊水テープの 両面テープ
菊水テープの 両面テープ一般用途用
キクダブル両面テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
54196427
品番
KS-WT NO.602 5010-30P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
アクリル系粘着剤を使用しているので耐侯性がよいです。
用途
芳香剤・防臭剤容器の固定用
材質
PE発泡体
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
色
白
長さ(m)
10
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
6.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。