ニトムズ
ニトムズの 補修・シーリングテープ
ニトムズの 補修用テープ
網戸補修テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
54196497
品番
M522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
長さ(mm)
40
幅(mm)
40
厚さ(mm)
0.3
色
透明/ネット柄
内容
透明/ネット柄 各4枚
粘着剤
合成ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応