ニトムズ
ニトムズの 補修・シーリングテープ
ニトムズの 補修用テープ
粘着補修アルミテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54196515
品番
M545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
すき間とひび割れをピッタリふさぐ、丈夫で貼りやすい粘着アルミテープです。コーナー部にも貼りやすい広幅70mmタイプです。作業に便利な密着用ヘラ付です。
用途
ゴミ容器やポリバケツの簡易補修。スチール製品の水漏れ補修などに。
材質
軟質アルミニウム
幅(mm)
70
厚さ(mm)
0.1
色
シルバー
長さ(m)
2
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※テープを貼る面のホコリ・油分・水分をよく拭き取って使用ください。