ニトムズ
ニトムズの 補修・シーリングテープ
ニトムズの 補修用テープ
防水コーナーテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54196549
品番
M510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥623
販売価格(税別)
¥
566
バスケットに入れる
洗面台のコーナー部の折り目のついた粘着テープと防水シーラント併用した水漏れ防止補修テープです。
用途
洗面台のコーナー部の水漏れ補修に。
材質
塩化ビニル樹脂成型品
幅(mm)
30
色
白/灰(シーラント)
長さ(m)
2
寸法(幅Wmm×長さLm)
【防水シーラント】10×1
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※テープを貼る面のホコリ・油分・水分をよく拭き取って使用ください。