3/22より値下げ!現場を応援
ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
エコロジカル強力両面テープ(粗面用薄手)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54196558
品番
TT0004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
値下げ
¥
599
バスケットに入れる
環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。
用途
クッション材や木材等の粗面への接着に。
材質
不織布
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
10
粘着剤
アクリル系(無溶剤)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※低温時には貼りつきにくいので、気温10℃以上の時に作業してください。接着面に手を触れたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなります。肌に貼るなど、用途以外での使用をしないでください。保管する場合は直射日光を避け、涼しい所に保管してください。はがす際に貼り付け面を傷めたり、のりが残ることがありますので使用跡が残っても差支えのない所を選んでください。のり残りがした場合は、市販ののりはがし専用用品をご使用ください。