ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
両面接着シート
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
54196628
品番
T051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形に合わせて自由に切れる
クッション性が高く凹凸面にもしっかり接着
粘着剤
アクリル系
用途
各種パネル類の固定に
材質
ウレタンフォーム
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
厚さ(mm)
3
色
グレー
入数(枚)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応