ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
超透明接着シート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
54196637
品番
T284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
透明度が高い両面接着シート。
用途
透明素材の固定、接着に。
材質
ポリエステル
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.1
色
透明/ネット柄
入数(枚)
2
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※低温時には貼りつきにくいので、気温10℃以上の時に作業してください。接着面に手を触れたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなります。肌に貼るなど、用途以外での使用をしないでください。保管する場合は直射日光を避け、涼しい所に保管してください。はがす際に貼り付け面を傷めたり、のりが残ることがありますので使用跡が残っても差支えのない所を選んでください。のり残りがした場合は、市販ののりはがし専用用品をご使用ください。