ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
水回り用両面接着シート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
54196646
品番
T052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
両面接着シートは、手を汚さず、スピーディーに作業できます。
水回り用品をつけかえる時に、ご使用ください。”ピッタイルシート”併用で水のかかる場所やタイル面にもつけられます。
粘着剤
合成ゴム系・【ピッタイルシート】アクリル系
用途
ニトムズ粘着応用品をつけかえる時に、その他風呂場や洗面所など水のかかるところに小物を取りつけるときに
材質
ポリエチレンフォーム・【ピッタイルシート】ポリエステル
長さ(mm)
65
幅(mm)
40
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
【ピッタイルシート】60×85
入数(枚)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応