ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
はがせる両面接着シート 壁紙用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24枚)
注文コード
54196655
品番
T3970
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
しっかり貼れて水できれいにはがせる両面接着シートです。塩ビの壁紙にも貼れます。
用途
ポスターなどの掲示物に。
材質
ポリウレタンフォーム
長さ(mm)
20
幅(mm)
20
粘着剤
アクリル系
入数
24片
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※低温時には貼りつきにくいので、気温10℃以上の時に作業してください。接着面に手を触れたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなります。肌に貼るなど、用途以外での使用をしないでください。保管する場合は直射日光を避け、涼しい所に保管してください。はがす際に貼り付け面を傷めたり、のりが残ることがありますので使用跡が残っても差支えのない所を選んでください。のり残りがした場合は、市販ののりはがし専用用品をご使用ください。