ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
はがせる両面テープ 強力接着用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54196671
品番
T3832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
テープ基材が強靭なため、はがす時にテープが途中でちぎれてしまうことがなく最後まできれいにはがすことができます。のり残りしにくい粘着剤を使用しています。
用途
あとからはがす表示プレートやカレンダー等の固定に。
材質
不織布
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.16
長さ(m)
10
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※低温時には貼りつきにくいので、気温10℃以上の時に作業してください。接着面に手を触れたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなります。肌に貼るなど、用途以外での使用をしないでください。保管する場合は直射日光を避け、涼しい所に保管してください。はがす際に貼り付け面を傷めたり、のりが残ることがありますので使用跡が残っても差支えのない所を選んでください。のり残りがした場合は、市販ののりはがし専用用品をご使用ください。