ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
はがせる両面テープ 強力固定用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54196680
品番
T3950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
強力に保持、きれいにはがせる。後ではがしたい用途に最適です。
用途
壁掛け小物や軽量物の固定に。室内の接着剤、釘、ピン等が使えない金属・硬質プラスチック、ガラス面へのネームプレートや小物の固定、フックのつけかえに。
材質
ポリオレフィンフォーム/ポリエステルフィルム
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.3
長さ(m)
2
粘着剤
ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※低温時には貼りつきにくいので、気温10℃以上の時に作業してください。接着面に手を触れたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなります。肌に貼るなど、用途以外での使用をしないでください。保管する場合は直射日光を避け、涼しい所に保管してください。はがす際に貼り付け面を傷めたり、のりが残ることがありますので使用跡が残っても差支えのない所を選んでください。のり残りがした場合は、市販ののりはがし専用用品をご使用ください。