朝日ウッドテック
朝日ウッドテックの 内装建材
朝日ウッドテックの 床材
朝日ウッドテックの マンション直貼り用
アネックスSTネダレス LL40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(24枚)
注文コード
54197057
品番
HRTS520L5
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
人気の高い木目柄でキズや汚れがつきにくく、お手入れの楽な機能性を兼ね備えた高性能フローリング。
SIAA基準適合の「抗菌」フローリング。
用途
住宅用/床暖房対応
長さ(mm)
909
幅(mm)
145
厚さ(mm)
13.8
色
ソウアッシュ柄
タイプ
一般・床暖房対応
基材
合板+特殊クッションシート
表面
オレフィンシート
工法
直貼り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防音性能
LL-40 △LL(I)-5
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※下地が乾燥している「リフォーム」専用商品です。(新築のモルタル下地へは使用できません。)