寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 水性マーカー
紙マジック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54197100
品番
MKM50-T3
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
紙に適した水性顔料マーカー
裏うつりがなく、にじみにくい
滑らかな書き味が魅力、鮮明な発色
耐光性に優れ、色褪せにくく乾けば耐水性となる
寸法(mm)
247.5×24×24
色
青
質量(g)
26
先端ボール径(mm)
太2.5×6・細1〜2
インク
補充式
繰り返し・詰め替え
対応