花壇土留めレンガ風フェンス 【5個セット】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 54197145 品番 C0111-BR
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

花壇周辺などの土の地面に挿すだけで簡単に設置できる簡易タイプのガーデンフェンスです。
レンガ風で花壇がオシャレに映え、お庭の印象がグレードアップ!
連結可能で安定感があります。
軽量タイプで持ち運びや作業がラクラクです。
花壇やお庭のデコレーションや通路の仕切りなどに最適です。

用途園芸、ガーデニングに 材質PP 厚さ(mm)22 ブラウン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×320×22 高さ(cm)【地面に挿さる部分(地下部)】13.5 質量(g/枚)330
注意
※製品には尖った部分があります、取扱いに十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする