携帯腰掛扇風機 空調ファン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54197161 品番G60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!
前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。
工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。
スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます
風量は3段階に調整可能。
ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。
6000mAhバッテリー内蔵。
モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。
衝撃吸収ボディ

用途
セット内容
取扱説明書x1
専用ネックストラップx1
専用USB充電ケーブルx1
材質ABS 出力USB 5V/2A 本体寸法(mm)約43×83×112 本体質量(g)約290 入力DC5V2A(USB Type-C) 充電時間(時間)約3〜5 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動時間(時間)強:約5〜7、中:約7〜10、弱:約15〜17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする