高音質Bluetoothイヤホン液晶タッチパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54197188 品番 ABT-AP10 BK
参考基準価格(税別)¥5,436 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

充電ケースに液晶タッチパネルを搭載した完全ワイヤレスイヤホン。イヤホン操作や各種設定をケース画面のディスプレイのタッチ操作でできるから便利!
ノイズキャンセリングやお好みの音質に設定できるイコライザー、臨場感サウンド(空間オーディオ機能)など高音質をタッチで操作できます。

付属品イヤーピース(S/M装着済/L)、充電用USB-A-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書・保証書 材質イヤホン:ABS、ケース:ABS、イヤーピース・ストラップ:シリコン ブラック 質量(g)イヤホン(片耳):4、ケース:45.5 形式【マイク】MEMS型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:21×23×28、ケース:63×31.6×54.8 対応機種Bluetooth搭載のiPhone・Androidスマホなど※全てのBluetooth機器の動作を保証するものではありません 通信方式BluetoothVer.5.4、使用周波数帯域:2.4Ghz、見通し距離10m以内 連続再生時間(ANCオン)通話:最大3.5時間、音楽再生:最大4時間、待ち受け:50時間 バッテリー容量(mAh)イヤホン:40×2・ディスプレイケース:470 充電方式【ディスプレイケース】充電時間:2時間、イヤホン充電数:3回 ドライバーユニット(Φmm)【ダイナミック型】10 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルHEP/HSP/A2DP/AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする