付属品イヤーピース(S/M装着済/L)、充電用USB-A-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書・保証書
材質イヤホン:ABS、ケース:ABS、イヤーピース・ストラップ:シリコン
色ホワイト
質量(g)イヤホン(片耳):4、ケース:45.5
形式【マイク】MEMS型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:21×23×28、ケース:63×31.6×54.8
対応機種Bluetooth搭載のiPhone・Androidスマホなど※全てのBluetooth機器の動作を保証するものではありません
通信方式BluetoothVer.5.4、使用周波数帯域:2.4Ghz、見通し距離10m以内
連続再生時間(ANCオン)通話:最大3.5時間、音楽再生:最大4時間、待ち受け:50時間
バッテリー容量(mAh)イヤホン:40×2・ディスプレイケース:470
充電方式【ディスプレイケース】充電時間:2時間、イヤホン充電数:3回
ドライバーユニット(Φmm)【ダイナミック型】10
対応コーデックAAC/SBC
対応プロファイルHEP/HSP/A2DP/AVRCP