旅行用電源タップ AC3 USB-A2 3.4A 自動識別 リバーシブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54197240 品番WM-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

3口のACコンセントとUSB-A2ポート搭載の電源タップです。100-240V対応で海外での使用も可能です。
USB-Aポートはコネクターの裏表を気にせず挿せるリバーシブルポート採用、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。
スイングプラグ採用でプラグが本体に収納されるので、持ち運びもスッキリ。トラッキング防止絶縁カバー付きです。

寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31 質量(g)80 出力(W)USB-A1ポート単独:最大12(5V2.4A)、2ポート合計:最大17(5V3.4A)、(AC)3口合計1400 使用温度範囲(℃)0〜35 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
注意
※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか別途変圧器をご使用ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。
※USB-PDには非対応です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする