メイン画像

H7R core、work、signature用電池蓋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54197398 品番SP502122_CBB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

H7Rcore、work、signatureヘッドライトの電池蓋、紛失時や予備に。

用途
H7Rcore、work、signature用の電池蓋です。
紛失時や予備等に。
トラスコ品番563-1782 材質ポリカーボネート 幅(mm)20 高さ(mm)8 奥行(mm)20 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする