メイン画像
LED LENSER
LED LENSERの ヘッドライト
LED LENSERの ヘッドライト部品
H15R、H19Rシリーズ用バッテリーボックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54197407
品番
SP502124_BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
H15Rcore(502123)、H15RWork(502196)、H19RCore(502124)用のバッテリーボックスです。
専用充電池を入れればライト本体がなくても充電できます。
トラスコ品番
574-7447
適合機種
H15R Core、H15R Work、H19R Core
幅(mm)
100
高さ(mm)
30
奥行(mm)
50
グリーン購入法
適合
注意
※充電池(502310)は付属しておりません。