メイン画像
LED LENSER
LED LENSERの ヘッドライト
LED LENSERの ヘッドライト部品
Wall Mount Type D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54197425
品番
503003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ヘッドライト「HF6Rcore」、「HF6Rwork」に使用できる壁掛け充電マウントです。
(※ライト本体に標準装備されておりますので、交換用としてご利用ください。
)
トラスコ品番
582-6848
適合機種
502796502798
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
49
高さ(mm)
58
奥行(mm)
71
グリーン購入法
適合
注意
※充電ケーブルは付属しておりません。