メイン画像
LED LENSER
LED LENSERの ヘッドライト
LED LENSERの ヘッドライト部品
Wall Mount Type E
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54197441
品番
503004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ヘッドライト「HF8Rcore」、「HF8Rwork」に使用できる壁掛け充電マウントです。
(※ライト本体に標準装備されておりますので、交換用としてご利用ください。
)
トラスコ品番
582-6846
適合機種
502801502802
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
55
高さ(mm)
57
奥行(mm)
71
グリーン購入法
適合
注意
※充電ケーブルは付属しておりません。